Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber DC Maxi Jolly #19087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber DC Maxi Jolly #19087
LED-Treiber DC Maxi Jolly #19087
Artikel-Nr.:
     3517I-26969391
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     19087
EAN/GTIN:
     4250611890873
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Treiber DC Maxi Jolly #19087

Produktbeschreibung LED Betriebsgerät mit per Dip-Switch einstell- barem Ausgangsstrom von 350 - 1050 mA bis max. 50 W, unabhängiges Betriebsgerät mit Schutzart IP20 für den Innenbereich, Schutzklasse II, für Leuchten der Schutzklassen I und II geeignet, aktive Leistungsfaktor-Korrektur, Analoger Eingang (NTC) für den Anschluß eines Thermalsensors, Isolierter 12 V Aux.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,97*
€ 68,35*
€ 5,95*
ab € 52,07*
€ 68,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,68*
€ 69,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,15*
€ 84,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.