Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Diamantfräse 18V, SG, TK 10004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OTTO BAIER Akku-Diamant-Mauernutfräse "ABDN 20" + 2 Stück Diamantscheiben, Ø 85 mm x 10 mm
OTTO BAIER Akku-Diamant-Mauernutfräse "ABDN 20" + 2 Stück Diamantscheiben, Ø 85 mm x 10 mm
OTTO BAIER Akku-Diamant-Mauernutfräse "ABDN 20" + 2 Stück Diamantscheiben, Ø 85 mm x 10 mm
OTTO BAIER Akku-Diamant-Mauernutfräse "ABDN 20" + 2 Stück Diamantscheiben, Ø 85 mm x 10 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-27060640
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     10004
EAN/GTIN:
     4046382100040
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse

Akku Diamantfräse 18V, SG, TK 10004

Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20 18V inkl. 2 Diamantscheiben und Transportkoffer
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
8 Ah
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht mit Akkupack:
4,87 kg
Gewicht ohne Akkupack:
3,88 kg
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Leerlaufdrehzahl:
20000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
85 mm
Länge:
460 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mauernutfräse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 356,55*
€ 419,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 360,05*
€ 423,20*
Frei Haus
ab € 363,59*
€ 427,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,63*
€ 444,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 417,13*
€ 488,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,20*
€ 503,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,17*
€ 503,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,11*
€ 451,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,16*
€ 444,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
9997
ab € 164,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.