| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5330174 Herst.-Nr.: 10004 EAN/GTIN: 4046382100040 |
| |
|
| | |
| ABDN 20 - Akku-Diamant-Mauernutfräse - zum Fräsen von Stegen bis 22 mm Breite und 22 mm Tiefe
- Diamantscheiben Ø 85 mm x 10 mm
- inkl. 2 Stück Diamantscheiben Ø 85 mm x 10 mm
Weitere Informationen: | | Werkzeugaufnahme: | M5 | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Gewicht ohne Akkupack: | 1 | Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>): | 85 dB(A) | Schallleistungspegel (LwA): | 96 dB(A) | Maschine: | Ja | Frästiefe: | 20 mm | Fräsbreite: | 22 mm | Min. Leerlaufdrehzahl: | 20000 1/min | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mauernutfräse, OTTO, BAIER, Akku-Diamant-Mauernutfräse, "ABDN, 20", + |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 356,57* | € 419,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 362,96* | € 422,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,87* | € 427,19* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,33* | € 443,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 418,38* | € 487,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|