Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe, Sounderkennung RGBW, weiß Flex #4099854095405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Stripe, Sounderkennung RGBW, weiß Flex #4099854095405
LED-Stripe, Sounderkennung RGBW, weiß Flex #4099854095405
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-27186029
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854095405
EAN/GTIN:
     4099854095405
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe, Sounderkennung RGBW, weiß Flex #4099854095405

Dekorative LED-Streifen mit warmweißem Licht und RGB für den Innenbereich, mit Sound-Empfänger und Fernbedienung. Produkteigenschaften: RGB-Farbsteuerung. Lichtfarbe: Warm Weiß. Mit Hilfe von integrierten Sprachempfängern reagiert die Leuchte auf Ton und Musik. Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
11 lm/W
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Dimmer:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led streifen rgb, led streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 14,00*
€ 14,00*
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 12,99*
€ 17,58*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 18,88*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,56*
€ 19,50*
8
€ 5,95*
ab € 15,95*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.