Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX AUDIO 5M RGB VR RC LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4099854095405
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854095405
EAN/GTIN:
     4099854095405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Dekorative LED-Streifen mit warmweißem Licht und RGB für den Innenbereich, mit Sound-Empfänger und Fernbedienung. Produkteigenschaften: RGB-Farbsteuerung. Lichtfarbe: Warm Weiß. Mit Hilfe von integrierten Sprachempfängern reagiert die Leuchte auf Ton und Musik. Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Wohnräume. Indirekte und direkte Beleuchtung. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
EVG
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
20.00 W
Lichtfarbe:
rot
Leistungsfaktor:
0.5
Breite:
10.00 mm
Höhe/Tiefe:
3.00 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Polzahl:
2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: led streifen rgb, led streifen, LED, Leuchte, RGB, Innenraum, Flexible LED Lichtleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 14,00*
€ 14,00*
8
€ 5,95*
ab € 12,86*
€ 17,39*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 17,53*
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 13,98*
€ 18,83*
1
€ 5,46*
ab € 13,55*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.