| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27450675 Herst.-Nr.: 492L08-1-11---6 EAN/GTIN: 4042203453678 |
| |
|
| | |
| Code Handle Langschild matt Ausf.A VK8mmPZ 492L08-1-11---6 Code Handle® Langschild-Variante für die Verwendung in Kombination mit Europrofilzylindern Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | nein | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Max. Anzahl der Personen: | 9 | Leseverfahren: | Code | Signalausgabe: | Lichtsignal | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,04* | € 201,58* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 166,44* | € 202,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,38* | € 209,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 172,98* | € 210,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,78* | € 210,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|