Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0-Kabel Micro-B 5m CAB-USB3-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.0-Kabel Micro-B 5m CAB-USB3-05
Artikel-Nr.:
     3517I-27560259
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CAB-USB3-05
EAN/GTIN:
     4549734667203
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

USB 3.0-Kabel Micro-B 5m CAB-USB3-05

USB 3,0-Kabel, USB3,0 Micro-B, Kameraseite mit Befestigungsschrauben, 5 m.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 5m, usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,84*
€ 73,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,93*
€ 73,23*
Frei Haus
ab € 57,54*
€ 75,05*
€ 8,95*
ab € 59,58*
€ 79,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.