Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte 58231787


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegeldiagramm
Kegeldiagramm
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-27567612
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58231787
EAN/GTIN:
     4251433938767
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte 58231787

Anbauleuchte, 280 x 280 mm, Schirm dunkelbeige, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Quadratische Stoffleuchte zum Deckenanbau. Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,03*
€ 234,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,12*
€ 243,17*
Frei Haus
ab € 202,82*
€ 250,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,32*
€ 263,14*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 215,23*
€ 266,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58254000
ab € 234,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256000
ab € 297,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58237711
ab € 317,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58250783
ab € 183,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58250793
ab € 184,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58252714
ab € 209,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256718
ab € 296,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256737
ab € 299,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256743
ab € 297,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.