Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte 58237711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegeldiagramm
Kegeldiagramm
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-37567613
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58237711
EAN/GTIN:
     4251433929482
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte 58237711

Decken-Anbauleuchte, 580 x 580 mm, Schirm rohweiss, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Quadratische Stoffleuchte zum Deckenanbau. Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,50*
€ 378,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 327,82*
€ 390,63*
Frei Haus
ab € 331,59*
€ 394,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 353,93*
€ 421,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 357,97*
€ 425,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,63*
€ 464,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,82*
€ 457,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,54*
€ 434,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,41*
€ 416,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58254000
ab € 234,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256000
ab € 297,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58231787
ab € 191,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58250783
ab € 183,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58250793
ab € 184,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58252714
ab € 209,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256718
ab € 296,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256737
ab € 299,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256743
ab € 297,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.