Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3polig 160A 690V Niedersp. EBH00O3TV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON Lasttrennschalter Nsp. EBH00O3TV1 160A AC 690V NH00 AC23B 3P
EATON Lasttrennschalter Nsp. EBH00O3TV1 160A AC 690V NH00 AC23B 3P
Artikel-Nr.:
     3517I-28065112
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBH00O3TV1
EAN/GTIN:
     5027590409117
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 160a 3 polig

Lasttrennschalter 3polig 160A 690V Niedersp. EBH00O3TV1

Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, horizontal, Montageplattentyp, V-Klemmen, Sicherungseinsätze NH00, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP20
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0,064 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0,08 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, eaton lasttrenner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,53*
€ 71,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,62*
€ 71,81*
Frei Haus
ab € 58,05*
€ 74,71*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,12*
€ 74,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,42*
€ 78,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
125NHG00B-400
ab € 4,66*
Zubehör
Eaton
125NHG00BI
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
160NHG00BI-400
ab € 6,03*
Zubehör
Eaton
16NHG000B-400
ab € 3,50*
Zubehör
Eaton
16NHG000BI
ab € 3,57*
Zubehör
Eaton
20NHG000BI
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
25NHG000B-400
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton
25NHG000BI
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
2NHG000B
ab € 3,09667*
Zubehör
Eaton
35NHG000BI
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
35NHG000BI-400
ab € 4,19*
Zubehör
Eaton
50NHG000B-690
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
50NHG000BI
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
6NHG000B-690
ab € 3,54*
Zubehör
Eaton
80NHM00B
ab € 8,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.