Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmodul 230V Dauerton/Pulston SL7-AP230-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     3517I-28068281
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171286
EAN/GTIN:
     4015081678310
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Kontrolllampe

Akustikmodul 230V Dauerton/Pulston SL7-AP230-E

Akustikmodul, 230/240 V AC, Dauerton oder Pulston, externe Ansteuerung, Schalldruck 100dB einstellbar mit internem Potentiometer, f = 2,8kHz, IP66
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
73 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,57*
€ 66,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,14*
€ 68,25*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,85*
€ 70,98*
€ 4,00*
ab € 58,53*
€ 73,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,29*
€ 73,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,27*
Zubehör
Eaton
171443
ab € 31,99*
Zubehör
Eaton
171449
ab € 29,00*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,91*
Zubehör
Eaton
SL7-FMS-100
ab € 87,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.