Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsirene 171286 SL7-AP230-E Dauerton 230V 100 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q665701
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171286
EAN/GTIN:
     4015081678310
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Kontrolllampe
Lautstärke ist über ein Potentiometer einstellbar.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66
Typ:
SL7-AP230-E
Serie:
SL7
Signal-Typ:
Dauerton
Betriebsspannung:
230 V
Geräuschentwicklung (max.):
100 dB
Produkt-Art:
Signalsirene
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,57*
€ 66,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,14*
€ 68,25*
€ 5,00*
ab € 57,85*
€ 70,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,53*
€ 73,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,29*
€ 73,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,27*
Zubehör
Eaton
171443
ab € 31,99*
Zubehör
Eaton
171449
ab € 29,00*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,91*
Zubehör
Eaton
SL7-FMS-100
ab € 87,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.