Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 25A Rahmenklemmen NZMN2-A25-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMN2-A25-BT-NA 107786 Leistungsschalter 3p 25A Rahmenklemmen
EATON NZMN2-A25-BT-NA 107786 Leistungsschalter 3p 25A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     3517I-28068886
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107786
EAN/GTIN:
     4015081074334
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 25A Rahmenklemmen NZMN2-A25-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
20..25 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 A
Verlustleistung:
5,9 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,78*
€ 419,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 376,67*
€ 436,71*
€ 5,95*
ab € 379,00*
€ 437,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 381,22*
€ 439,97*
Frei Haus
ab € 383,73*
€ 441,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,87*
€ 516,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,07*
€ 497,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,07*
€ 483,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,88*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,36*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,54*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 319,26*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 357,52*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 391,60*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,80*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,56*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,99*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 396,33*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 375,43*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,00*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
137305
ab € 10,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.