Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 1.27mm FFH S1/20H F1 B RL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28161836
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2747450000
EAN/GTIN:
     4064675000457
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 1.27mm FFH S1/20H F1 B RL

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
20
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.636,9248*
€ 1.758,0024*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.641,752*
€ 1.758,9488*
Frei Haus
ab € 1.659,5992*
€ 1.775,1888*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.669,1864*
€ 1.782,1832*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.758,0024*
€ 2.092,02286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.742,7424*
€ 2.073,86346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.690,3824*
€ 2.011,55506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.659,6944*
€ 1.975,03634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.636,9248*
€ 1.947,94051
pro Packung
1 Packung enthält 560 Stück (ab € 2,92308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.