Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 1.27mm FFH S1/20H F1 B RL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-28161836
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2747450000
EAN/GTIN:
     4064675000457
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 1.27mm FFH S1/20H F1 B RL

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
20
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.638,7224*
€ 1.806,3472*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.639,7528*
€ 1.807,3104*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.657,1856*
€ 1.823,8248*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.658,412*
€ 1.830,9536*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.823,8248*
€ 2.170,35151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.803,3176*
€ 2.145,94794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.732,8864*
€ 2.062,13482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.691,5864*
€ 2.012,98782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.657,1856*
€ 1.972,05086
pro Packung
1 Packung enthält 560 Stück (ab € 2,95926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.