Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube Ultracut FBSII14x10035/15/-US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-28258893
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536876
EAN/GTIN:
     4048962251593
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm

Betonschraube Ultracut FBSII14x10035/15/-US

Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Gewindedurchmesser:
14 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Min. Bohrlochtiefe:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,8161*
€ 2,3661*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,0168*
€ 2,6076*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8006*
€ 2,6206*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,1669*
€ 2,7869*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,3135*
€ 2,9935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,9935*
€ 3,56227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8635*
€ 3,40757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7335*
€ 3,25287
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3135*
€ 2,75307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.