Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 3000K, quadratisch 40641173DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 7W, 893lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 7W, 893lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MICRO, 55°, 7W, 893lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-28269577
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     40641173DA
EAN/GTIN:
     4251433991878
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 3000K, quadratisch 40641173DA

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend, strukturweiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 893 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 115,15*
€ 115,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,46*
€ 123,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,69*
€ 125,37*
€ 8,50*
ab € 102,85*
€ 128,00*
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 130,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645173
ab € 149,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41641173
ab € 69,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41642173
ab € 84,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41643173
ab € 99,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41644173
ab € 119,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41645173
ab € 149,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40611173DA
ab € 99,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40612173DA
ab € 119,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40613173DA
ab € 145,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40614173DA
ab € 169,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615173
ab € 149,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615173DA
ab € 197,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611173
ab € 69,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612173
ab € 84,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613173
ab € 99,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.