Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Off-Line USV-Anlage i-Dialog 400VA IDG 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Off-Line USV-Anlage i-Dialog 400VA IDG 400
Off-Line USV-Anlage i-Dialog 400VA IDG 400
Artikel-Nr.:
     3517I-28357597
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     155722
EAN/GTIN:
     8023251002410
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Off-Line USV-Anlage i-Dialog 400VA IDG 400

400VA offline USV-Anlage, Überbrückungszeit bei 100% / 70% / 50% Auslastung: 6 Min./ 9 Min./ 15 Min. (Typ VFD-SY-311 nach IEC 62040-3) mit 4 IEC Steckdosen, LED-Anzeige, USB-Schnittstelle und kostenlose Shutdown-Software als Download vom Internet für aktuelle Windows Betriebssysteme, Novell und Linux.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
220..240 V
Primärfrequenz:
50 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Sekundärfrequenz:
50 Hz
Ausgangswirkleistung:
240 W
Ausgangsscheinleistung:
400 VA
Leistungsaufnahme:
240 W
USB-Schnittstelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ups
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,18*
€ 99,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 85,10*
€ 109,16*
Frei Haus
ab € 88,58*
€ 113,71*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 124,71*
€ 53,00*
ab € 98,22*
€ 126,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.