Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Off-Line USV-Anlage i-Dialog 400VA IDG 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Off-Line USV-Anlage i-Dialog 400VA IDG 400
Off-Line USV-Anlage i-Dialog 400VA IDG 400
Artikel-Nr.:
     6012-28357597
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     155722
EAN/GTIN:
     8023251002410
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Off-Line USV-Anlage i-Dialog 400VA IDG 400

400VA offline USV-Anlage, Überbrückungszeit bei 100% / 70% / 50% Auslastung: 6 Min./ 9 Min./ 15 Min. (Typ VFD-SY-311 nach IEC 62040-3) mit 4 IEC Steckdosen, LED-Anzeige, USB-Schnittstelle und kostenlose Shutdown-Software als Download vom Internet für aktuelle Windows Betriebssysteme, Novell und Linux.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
220..240 V
Primärfrequenz:
50 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Sekundärfrequenz:
50 Hz
Ausgangswirkleistung:
240 W
Ausgangsscheinleistung:
400 VA
Leistungsaufnahme:
240 W
USB-Schnittstelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 400va
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,99*
€ 109,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 114,23*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,06*
€ 125,39*
€ 53,00*
ab € 98,11*
€ 126,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.