Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wi-Fi Camera Full-HD, 802.11n DCS-6100LHV2/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DCS-6100LHV2 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
D-Link DCS-6100LHV2 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
D-Link DCS-6100LHV2 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
D-Link DCS-6100LHV2 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
D-Link DCS-6100LHV2 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
D-Link DCS-6100LHV2 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
D-Link DCS-6100LHV2 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
D-Link DCS-6100LHV2 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
D-Link DCS-6100LHV2 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     3517I-28360014
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-6100LHV2/E
EAN/GTIN:
     0790069466724
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera

Wi-Fi Camera Full-HD, 802.11n DCS-6100LHV2/E

Mit der mydlink Compact Full HD Wi-Fi Kamera DCS-6100LHV2 können Sie Tag und Nacht überwachen, was für Sie am wichtigsten ist, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Dank des kompakten Designs kann die Kamera überall in Ihrem Zuhause diskret platziert werden. Die kompakte Full HD Wi-Fi Kamera bietet zahlreiche nützliche Funktionen zur Überwachung Ihres Hauses.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
sonstige
Einsatzgebiet:
innen
Übertragung:
Wi-Fi
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Brennweitengröße:
3,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,18*
€ 55,16*
€ 4,50*
ab € 44,02*
€ 57,68*
Frei Haus
ab € 44,58*
€ 58,61*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,97*
€ 58,77*
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 60,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.