| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28365244 Herst.-Nr.: 91100125135 EAN/GTIN: 4020863377695 |
| |
|
| | |
| Seilabhängung SAE-PS- #91100125135 Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm, L=1900mm, Anschlussleitung transparent, ohne Y-Seil mit DALIECO BT-Contoller für 32 DALI DT6, DT8 und Masterleuchten easy01S. Baldachin rechteckig L=317mm sg, Deckenzylinder Metall, 2 Seile D=1,2 L=1900, Anschlussleitung 5x0,75, Steuereinheit Bluetooth, anschlussfertig verdrahtet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | grau | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 317 mm | Breite: | 44,5 mm | Höhe: | 39 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,08* | € 177,33* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,29* | € 177,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,36* | € 184,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|