| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28367252 Herst.-Nr.: 00811087 EAN/GTIN: 4013330133818 |
|
|
| | |
| Systemleuchte TNU1400940DALUCEECDP Wartungsfreie LED-Technologie. Anforderungsgerechte Leistungsstufen. Stufenlose und flickerfreie Dimmung. Schatten- und reflexblendungsfreies Flächenlicht. Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung. Optimale Arbeitsergebnisse durch anwendungsorientierte Blendenauswahl. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart zum Schutz des Benutzers und der integrierten Technik. Weitere Informationen: | | Ausführung des Leuchtenfußes: | Anschraubplatte | Werkstoff des Leuchtenkopfes: | Aluminium | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Mit Betriebsgerät: | ja | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,00* | € 368,20* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 312,18* | € 368,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 314,78* | € 371,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 337,11* | € 398,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|