Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte TANEO TNU 1400/940/D - 23 W / 1500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemleuchte TANEO TNU 1400/940/D - 23 W / 1500 lm
Systemleuchte TANEO TNU 1400/940/D - 23 W / 1500 lm
Systemleuchte TANEO TNU 1400/940/D - 23 W / 1500 lm
Artikel-Nr.:
     8898-WL70580
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     114460000-00811087
EAN/GTIN:
     4013330133818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektion
Beleuchtung
Systemleuchte

Produktbeschreibung

Die TANEO kann man in einem Satz beschreiben "ALLROUNDTALENT ZUM ARBEITEN MIT OPTIMALEM LICHT". Sie schafft optimale Arbeitsbedingungen in der Fertigung, Montage und Qualitätsicherung.

Systemleuchten bieten sich für die arbeitsplatzbezogene Beleuchtung von Industriearbeitsplätzen an. Je nach Art und Aufbau des Arbeitsplatzes werden die Leuchtenmodule einzeln oder kombiniert eingesetzt.

Eigenschaften

  • Bestückung: LED
  • Betriebsgerät: Elektronischer Transformator
  • Anschlusswerte: 100-240 V; 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme: ca. 23 W
  • Leuchtenlichtstrom: 1500 lm
  • Leuchtenlichtausbeute: 65 lm/W
  • Lichtfarbe: Neutralweiß, ca. 4000 K
  • Farbwiedergabe (Ra): >= 90
  • Schutzart: IP 20
  • Schutzklasse: I mit Steckernetzteil; III ohne Steckernetzteil
  • Technik: Stufenlos dimmbar
  • Bedienung: Multifunktionstaster
  • Leuchtengehäuse
  • Material: Aluminiumprofil
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Farbe: Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
  • Lampenabdeckung: Acryl (PMMA), Strukturiert
  • Gewicht (netto): ca. 1.4 kg
  • Netzanschlussleitung: 4.70 m Netzstecker CEE 7/VII
  • Bauform: Anbauversion
  • Befestigung: Anschraublasche (horizontal)
  • Entblendung: Kegelprismenblende
  • Besonderheiten: Feste Anbindung
  • Farbe: silber
  • Material: aluminium
  • Leuchten- oder Lupentyp: Systemleuchte
  • Leuchtlichtstrom: 1500 lm
  • Schutzart: IP 20
  • Anschlusswerte: 100-240 V; 50/60 Hz
  • Dimmbar: ja
  • Farbtemperatur: 4000 °K
  • Leistung: 23 W
  • Bestückung: LED
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
aluminium
Leuchten- oder Lupentyp:
Systemleuchte
Leuchtlichtstrom:
1500 lm
Schutzart:
IP 20
Anschlusswerte:
100-240 V; 50/60 Hz
Dimmbar:
ja
Farbtemperatur:
4000 °K
Leistung:
23 W
Bestückung:
LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,00*
€ 368,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 312,18*
€ 368,78*
Frei Haus
ab € 314,78*
€ 371,78*
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 337,11*
€ 398,19*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,19*
€ 473,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,16*
€ 472,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,06*
€ 448,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,11*
€ 401,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.