Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegbares Profil 53582260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegbares Profil 53582260
Biegbares Profil 53582260
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28368053
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53582260
EAN/GTIN:
     4251433971146

Biegbares Profil 53582260

LED-Biegbares-Anbauprofil stahl Horizon, silber. zur Montageart: Spezialprofil, Material: Stahl, Abmessung Profil: L: 514 mm x B: 13,5 mm x H: 18 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
514 mm
Breite:
13,5 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,36*
€ 13,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,71*
€ 16,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 16,91*
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 17,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.