Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegbares Profil zu QUALITYFLEX PROTECTION HORIZON, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegbares Profil zu QUALITYFLEX PROTECTION HORIZON, Edelstahl
Biegbares Profil zu QUALITYFLEX PROTECTION HORIZON, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53582260
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53582260
EAN/GTIN:
     4251433971146

Biegbares Profil zu QUALITYFLEX PROTECTION HORIZON, Edelstahl

  • Material: Edelstahl
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-53582260
  • Größe: L∕ B∕ H: 51∕ 1∕ 2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Flex-Profil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,36*
€ 13,36*
€ 5,46*
ab € 11,71*
€ 16,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 16,91*
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 17,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.