| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28461752 Herst.-Nr.: 1336340 EAN/GTIN: 4063151637101 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel D-PT 2,5-4L Abschlussdeckel, Tiefe: 60,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 142,4 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2,2 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,5582* | € 0,7582* | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,55951* | € 0,75951* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,5752* | € 0,7752* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,5908* | € 0,8008* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,6356* | € 0,8556* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|