| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28461752 Herst.-Nr.: 1336340 EAN/GTIN: 4063151637101 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel D-PT 2,5-4L Abschlussdeckel, Tiefe: 60,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 142,4 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2,2 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,74* | € 37,82* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,9355* | € 37,9355* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,57* | € 38,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,16* | € 40,73* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,74* | € 42,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5714* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|