Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker LP 2,5/ 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-28461841
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1071719
EAN/GTIN:
     4055626761312
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Stecker LP 2,5/ 8

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 8, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..4 mm²
Breite:
41,2 mm
Anreihbar:
ja
Polzahl:
8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 4,06*
€ 5,10*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,0756*
€ 5,1256*
25
Frei Haus
ab € 4,236*
€ 5,296*
30 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,3936*
€ 5,4936*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.