Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker LP 2,5/ 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-28461841
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1071719
EAN/GTIN:
     4055626761312
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Stecker LP 2,5/ 8

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 8, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..4 mm²
Breite:
41,2 mm
Anreihbar:
ja
Polzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,17*
€ 129,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,9275*
€ 129,6575*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,39*
€ 134,18*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,16*
€ 136,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,18*
€ 159,6742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,51*
€ 158,8769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,01*
€ 151,1419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,21*
€ 145,4299
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,39*
€ 127,7941
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,2956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.