Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwandler XMLG001D21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLG-Elektronischer Druckschalter 0-1 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 1Ö
XMLG-Elektronischer Druckschalter 0-1 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 1Ö
XMLG-Elektronischer Druckschalter 0-1 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 1Ö
Artikel-Nr.:
     3517I-28560645
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLG001D21
EAN/GTIN:
     3389110969511
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Druckwandler XMLG001D21

Der elektronische Drucksensor XMLG hat eine Druckstufe von 1 bar, einen elektrischen Anschluss mit M12-Stecker und einen Flüssigkeitsanschluss mit G 1/4 a DIN 3852-e-Stecker. Dieser Drucktransmittersensor ist für die genaue Druckkontrolle von Frischwasser (0°C-125°C), Hydraulikölen und korrosiven Flüssigkeiten zwischen -15°C und 125°C ausgelegt. Er wird direkt auf dem Rohr befestigt.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
1000 hPa
Einschaltdruck:
0..1 bar
Anfangseinstellung:
0..1000 hPa
Ausschaltdruck:
0..1 bar
Endeinstellung:
0..1000 hPa
Max. Prüfdruck:
2,7 bar
Berstdruck:
3 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,12*
€ 192,92*
€ 5,95*
ab € 167,55*
€ 193,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,42*
€ 195,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,25*
€ 199,95*
Frei Haus
ab € 175,40*
€ 200,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.