Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte weiß 682290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte weiß 682290
LED-Pollerleuchte weiß 682290
Artikel-Nr.:
     3517I-28713167
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682290
EAN/GTIN:
     4007235822908
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte weiß 682290

Albert-Pollerleuchte 682290\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalen Acrylglas.1 x LED 16W, 1600 lm, Lichtfarbe warmweiß 3000 : weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 200 x 900 x 260 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 364,25*
€ 364,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 316,98*
€ 373,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 318,36*
€ 374,41*
Frei Haus
ab € 320,02*
€ 377,44*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 327,05*
€ 384,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,84*
€ 444,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,67*
€ 439,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,58*
€ 423,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.