Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandstrahler silber 692308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandstrahler silber 692308
LED-Wandstrahler silber 692308
Artikel-Nr.:
     3517I-28713210
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692308
EAN/GTIN:
     4007235923087
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

LED-Wandstrahler silber 692308

Albert-Wandstrahler 692308\nmit 2-seitigem Lichtaustritt, oben und unten breit, aus Aluminiumguß mit Borosilikatglas. Eingerichtet mit 2 x LED je 3W - Lichtfarbe weiß -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Farbe: IP 44 - Schutzklasse : 150 x 140 x 160 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 292,25*
€ 292,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 246,08*
€ 293,98*
€ 5,95*
ab € 247,79*
€ 294,54*
Frei Haus
ab € 247,96*
€ 296,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,00*
€ 311,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,79*
€ 342,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,66*
€ 324,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692307
ab € 282,53*
Ähnlich
Albert
682306
ab € 252,54*
Ähnlich
Gebr. Albert
682402
ab € 254,30*
Ähnlich
Gebr. Albert
682417
ab € 255,03*
Ähnlich
Gebr. Albert
682340
ab € 203,38*
Ähnlich
Gebr. Albert
682372
ab € 198,66*
Ähnlich
Gebr. Albert
682370
ab € 222,17*
Ähnlich
Gebr. Albert
682371
ab € 208,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.