Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Strahler
>
Artikel
Wandstrahler ws 2xLED breit/breit 682372
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-68762932
Hersteller:
Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
682372
EAN/GTIN:
4007235823721
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandstrahler ws 2xLED breit/breit 682372
Wandstrahler 622372\nmit 2-seitigem Lichtaustritt, oben und unten breit, aus Aluminiumguss, Sicherheitsglas klar, 2 x LED 3 Watt, 330 lm, 3000 integriertem Konverter, Farbe: weiß, Schutzart IP 44, mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Außen-und Baustellenleuchten, Maste
Weitere Suchbegriffe:
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
anbauleuchte ip 44
,
anbauleuchte
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 224,75*
€ 224,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,66*
€ 241,18*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 199,31*
€ 241,79*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 202,71*
€ 246,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 203,32*
€ 248,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2400 - 2-seitig, eng/eng, Rund, IP44, 230V AC/DC, 2x 6.7W 3000K 600lm, Linse klar, Weiß
Albert
ALB-682400
ab € 261,84*
Ähnlich
LED-UpDown Leuchte 6W 3000K 660lm si Konv IP44 160x160x150mm 692307
Albert
692307
ab € 282,53*
Ähnlich
LED-UpDown Leuchte 6W 3000K 660lm si Konv IP44 160x160x150mm 692308
Albert
692308
ab € 246,08*
Ähnlich
LED-UpDown Leuchte 6W 3000K 660lm ws Konv IP44 160x160x150mm 682306
Albert
682306
ab € 252,54*
Ähnlich
LED-UpDown Leuchte 6W 3000K 660lm ws Konv IP44 682315
Albert
682315
ab € 207,20*
Ähnlich
LED-Wandstrahler weiß 682401
Gebr. Albert
682401
ab € 254,55*
Ähnlich
LED-Wandstrahler weiß 682402
Gebr. Albert
682402
ab € 254,30*
Ähnlich
LED-Wandstrahler weiß 682415
Gebr. Albert
682415
ab € 259,03*
Ähnlich
LED-Wandstrahler weiß 682416
Gebr. Albert
682416
ab € 254,46*
Ähnlich
LED-Wandstrahler weiß 682417
Gebr. Albert
682417
ab € 255,03*
Ähnlich
Wandstrahler ws 2xLED 3W breit/breit 682340
Gebr. Albert
682340
ab € 203,38*
Ähnlich
Wandstrahler ws 2xLED 3W eng/breit 682339
Gebr. Albert
682339
ab € 211,01*
Ähnlich
Wandstrahler ws 2xLED 3W eng/eng 682338
Gebr. Albert
682338
ab € 221,64*
Ähnlich
Wandstrahler ws 2xLED eng/eng 682370
Gebr. Albert
682370
ab € 222,17*
Ähnlich
Wandstrahler ws LED 2x3 Watt 3000K 682371
Gebr. Albert
682371
ab € 208,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen