| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28713257 Herst.-Nr.: 690323 EAN/GTIN: 4007235903232 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte edelstahl 690323 Albert-Wandleuchte 690323 - mit zus. Unterlicht - aus Edelstahl mit opalem Glas und Acrylglaszylinder klar. Eingerichtet für 1 x Lampe max. 18W, Fassung E27,sowie für 1 x PAR 16 50W für Fassung GU10.Mit Montageplatte aus Aluminiumguss Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 100 x 145 x 385 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 211,63* | € 211,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,86* | € 224,42* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 185,99* | € 225,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 188,83* | € 228,30* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 191,41* | € 230,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|