Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0323, IP44, E27 max. 20W (LED), mit Unterlicht GU10 PAR16 max. 50W, Edelstahl / Acrylglas + Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0323, IP44, E27 max. 20W (LED), mit Unterlicht GU10 PAR16 max. 50W, Edelstahl / Acrylglas + Opalglas
Außenwandleuchte Typ Nr. 0323, IP44, E27 max. 20W (LED), mit Unterlicht GU10 PAR16 max. 50W, Edelstahl / Acrylglas + Opalglas
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690323
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690323
EAN/GTIN:
     4007235903232
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0323, IP44, E27 max. 20W (LED), mit Unterlicht GU10 PAR16 max. 50W, Edelstahl / Acrylglas + Opalglas

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-690323
  • Zubehör: 2 Ersatzgläser incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 38,5∕ 14,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: Edelstahl
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Wandhalterung-B∕ H: 5∕ 10 cm
  • Größe: Leuchtmittel-Abmessungen E27 max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
  • Größe: Leuchtmittel-Abmessungen GU10 max.-Ø∕ L: 5∕ 5,6 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 211,63*
€ 211,63*
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 224,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,99*
€ 225,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,83*
€ 228,30*
€ 8,50*
ab € 191,41*
€ 230,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
691000
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.