| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28720808 Herst.-Nr.: 410860124 EAN/GTIN: 4017807529548 |
| |
|
| | |
| Stehleuchte E27, rostfarbig 410860124 Die Pollerleuchte TUELA ist für eine stimmungsvolle Ausleuchtung des Outdoor-Bereichs bestens geeignet und bietet, dank der stylischen Optik, zeitlose Modernität. Das Druckguss Aluminium und die Schutzart IP44 macht die Leuchte besonders witterungsbeständig und somit zur optimalen Wahl für den Außenbereich. Durch die Farbgestaltung in Rostfarbe sowie dem weißen Glas setzt die Wandleuchte moderne Akzente. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | nein | Fassung: | E27 | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | rostfarbig | Nennspannung: | 230 V | Geeignet für Lampenleistung: | 0..40 W | Breite: | 160 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 68,58* | € 88,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,68* | € 91,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|