Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte graphit, IP54 A19700.93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte graphit, IP54 A19700.93
Pollerleuchte graphit, IP54 A19700.93
Artikel-Nr.:
     3517I-28722733
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     A19700.93
EAN/GTIN:
     4022671104876
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte

Pollerleuchte graphit, IP54 A19700.93

MONO, Pollerleuchte, graphit, LED nicht austauschbar, direkt, IP54
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 219,34*
€ 265,23*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 220,52*
€ 266,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,52*
€ 276,56*
€ 8,50*
ab € 278,44*
€ 278,44*
Frei Haus
ab € 231,33*
€ 279,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,69*
€ 307,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helestra
A19900
ab € 58,26*
Zubehör
Helestra
9029
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.