Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Poller 830 CN B 8L70 #96679101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CN B 8L70 830 RSC BPL CL2 MPL ANT Poller 20W 1705lm 3000K anthrazit
CN B 8L70 830 RSC BPL CL2 MPL ANT Poller 20W 1705lm 3000K anthrazit
CN B 8L70 830 RSC BPL CL2 MPL ANT Poller 20W 1705lm 3000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     3517I-28723896
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96679101
EAN/GTIN:
     3607640641517
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Absperrpfosten
Blockierpoller

LED-Poller 830 CN B 8L70 #96679101

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Leistungsreduktion über die Stromversorgung mit Steuerleitung Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 982,16*
€ 1.119,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 988,22*
€ 1.120,23*
Frei Haus
ab € 993,59*
€ 1.130,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,67*
€ 1.332,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,09*
€ 1.325,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,17*
€ 1.273,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,65*
€ 1.232,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,16*
€ 1.168,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.