Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 740, anthrazit Jovie 50-AB #7522240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Jovie 50-AB2L-ML-LR/1650- 7522240 4200-740 4G1 ET Aufsatzleuchte, 39W,
Trilux Jovie 50-AB2L-ML-LR/1650- 7522240 4200-740 4G1 ET Aufsatzleuchte, 39W,
Artikel-Nr.:
     3517I-28725146
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7522240
EAN/GTIN:
     4018242520121
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 740, anthrazit Jovie 50-AB #7522240

Vielseitige Mast-Außenleuchte in reduzierter, internationaler Formensprache und flacher Bauform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. In Kombination mit der separat zu bestellenden Mastbefestigung als Mastaufsatzleuchte (Zopfmaß Ø 76 mm / Ø 60 mm, Jovie Z MB D.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 407,65*
€ 478,32*
Frei Haus
ab € 410,54*
€ 482,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 417,03*
€ 486,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,32*
€ 569,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,08*
€ 567,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,02*
€ 545,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,94*
€ 529,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,65*
€ 485,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824900
ab € 227,99*
Zubehör
TRILUX
7256500
ab € 46,16*
Zubehör
TRILUX
7256600
ab € 47,31*
Zubehör
TRILUX
7372100
ab € 50,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.