Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840 connected (IA) WT120C G2 #97580700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-28725524
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     97580700
EAN/GTIN:
     8718699975807
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

LED-Feuchtraumleuchte 840 connected (IA) WT120C G2 #97580700

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Kabelloser Interact System Ready Treiber, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Breitstrahlend, Satiniert, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,71*
€ 175,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,56*
€ 175,81*
€ 5,95*
ab € 144,43*
€ 176,74*
Frei Haus
ab € 149,67*
€ 182,27*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 180,22*
€ 218,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40929600
ab € 99,95*
Ähnlich
Philips
WT120LED40EL3
ab € 157,17*
Ähnlich
Philips
WT120L18/PSD
ab € 66,26*
Ähnlich
Philips
WT120L22/PSD
ab € 75,11*
Ähnlich
Philips
WT120L34/PSD
ab € 86,63*
Ähnlich
Philips
WT120L40/PSD
ab € 78,55*
Ähnlich
Philips
WT120L60/PSD
ab € 90,81*
Ähnlich
Philips
50215499
ab € 26,90*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 63,45*
Ähnlich
Philips
50221599
ab € 32,28*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 68,45*
Ähnlich
Philips
50019899
ab € 38,30*
Ähnlich
Philips
50216199
ab € 33,83*
Ähnlich
Philips
96267800
ab € 75,39*
Ähnlich
Philips
36934199
ab € 59,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.