Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Steckdose 4 Steckdosen 93426


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EGLO PARK 4
EGLO PARK 4
Artikel-Nr.:
     3517I-28761993
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     93426
EAN/GTIN:
     9002759934262
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Energiesäule

Außen-Steckdose 4 Steckdosen 93426

Die Gartensteckdose besteht aus einem 40 cm hohen Metall-Körper in Schwarz und ermöglicht eine praktische sowie problemlose Verteilung von Strom in Ihrem Außenbereich. Die Steckdosensäule ist mit vier schwarzen Kunststoff-Steckdosen mit Klappdeckel und Spritzwasserschutz (IP44) ausgestattet, daher ist ein bedenkenloser Einsatz im Outdoor-Bereich möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckdosensäule, steckdosensäule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,84*
€ 53,13*
Frei Haus
ab € 40,11*
€ 54,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.