| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28762929 Herst.-Nr.: 982103.000 EAN/GTIN: 4051859082392 |
| |
|
| | |
| Eingrabstück D115 H400 982103.000 Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Aluminium | Höhe: | 401 mm | Durchmesser: | 115 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,30* | € 63,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,98* | € 65,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,24* | € 65,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,37* | € 66,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,81* | € 68,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|