| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4777563 Herst.-Nr.: 982103.000 EAN/GTIN: 4051859082392 |
| |
|
| | |
| Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set. Farbe: Aluminium, Höhe: 401 mm, Durchmesser: 115 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982103.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,38* | € 62,65* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,08* | € 64,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,72* | € 65,62* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,63* | € 66,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,91* | € 68,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|