Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz L346 f.D89mm 2seitig 982004.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz L346 f.D89mm 2seitig 982004.000
Mastaufsatz L346 f.D89mm 2seitig 982004.000
Artikel-Nr.:
     3517I-28762974
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982004.000
EAN/GTIN:
     4051859044932
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung

Mastaufsatz L346 f.D89mm 2seitig 982004.000

Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatzfür zwei Lightstream® LED Maxi. Achssymetrische Anordnung 180° gedreht.Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblechfeuerverzinkt. Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl.Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
346 mm
Breite:
136 mm
Höhe:
204 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 94,71*
€ 116,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,27*
€ 117,47*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 96,82*
€ 118,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,44*
€ 121,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,82*
€ 122,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.