Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz L346, f.Mast d89mm,2-se itig 982004.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4905290
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982004.000
EAN/GTIN:
     4051859044932
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung
Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatz für zwei Lightstream® LED Maxi. Achssymetrische Anordnung 180° gedreht.Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblechfeuerverzinkt. Mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl.Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz. Farbe: sonstige, Breite: 136 mm, Höhe: 204 mm, Länge: 346 mm, Transparent: false, Zubehör: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982004.000
Weitere Suchbegriffe: lichtmast doppelausleger, Mastleuchte, Kofferleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 94,03*
€ 115,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,96*
€ 116,90*
€ 5,00*
ab € 96,09*
€ 118,16*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,45*
€ 120,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,08*
€ 121,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.