Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 10L25SLA740RGBR/SCL2 ADELIEBS #96265427


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR Poller 11W 872lm 4000K grau
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR Poller 11W 872lm 4000K grau
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR Poller 11W 872lm 4000K grau
Artikel-Nr.:
     3517I-28771966
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96265427
EAN/GTIN:
     3607640245906
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte 10L25SLA740RGBR/SCL2 ADELIEBS #96265427

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.112,25*
€ 1.258,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.108,57*
€ 1.259,65*
Frei Haus
ab € 1.119,61*
€ 1.270,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,65*
€ 1.497,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,37*
€ 1.481,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,85*
€ 1.417,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,88*
€ 1.373,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,25*
€ 1.323,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.