Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9811 RB6LLRA#6710940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9811 RB6L-LRA/1500-740 6710940 2G1S ET LED-Außenleuchte 14W, sw, IP65
TRILUX 9811 RB6L-LRA/1500-740 6710940 2G1S ET LED-Außenleuchte 14W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     3517I-28782710
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6710940
EAN/GTIN:
     4018242349111
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9811 RB6LLRA#6710940

Dekorative LED-Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 626,36*
€ 707,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 667,33*
€ 752,85*
Frei Haus
ab € 674,72*
€ 759,94*
€ 5,95*
ab € 734,41*
€ 821,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 764,62*
€ 854,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,85*
€ 895,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,29*
€ 888,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,28*
€ 863,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,87*
€ 838,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,33*
€ 794,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223600
ab € 553,56*
Zubehör
TRILUX
2223800
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.