Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 12x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 12x200
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 12x200
Artikel-Nr.:
     3517I-28850256
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/01 12x200
EAN/GTIN:
     4001796012174
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 12x200

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,3942*
€ 0,6442*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,4224*
€ 0,6824*
25
€ 3,90*
ab € 0,4788*
€ 0,7688*
2 Tage
150
1
€ 9,50*
ab € 1,4603*
€ 2,2003*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6824*
€ 0,81206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5824*
€ 0,69306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5624*
€ 0,66926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5124*
€ 0,60976
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4224*
€ 0,50266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.