Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 12x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 12x200
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 12x200
Artikel-Nr.:
     6012-28850256
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/01 12x200
EAN/GTIN:
     4001796012174
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 12x200

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
225
25
€ 4,95*
ab € 0,3078*
€ 0,5409*
4 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,3942*
€ 0,6242*
25
€ 5,46*
ab € 0,4224*
€ 0,6724*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,4788*
€ 0,7488*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 1,4503*
€ 2,1503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7488*
€ 0,89107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6588*
€ 0,78397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6388*
€ 0,76017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5788*
€ 0,68877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5588*
€ 0,66497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4788*
€ 0,56977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.