Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 16x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 16x120
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 16x120
Artikel-Nr.:
     3517I-28851750
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/01 16x120
EAN/GTIN:
     4001796516207
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 16x120

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
120 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,94*
€ 20,62*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,54*
€ 36,31*
€ 3,90*
ab € 28,44*
€ 37,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,96*
€ 40,4124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,92*
€ 39,1748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,84*
€ 37,8896
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.